Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314232
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000556
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Endabdeckung
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Kompatibilität
SLV GRAZIA 20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.