Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6442240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 116 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6442240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 116 W
Trilux 6442240 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 116 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85328144
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6442240
EAN/GTIN:
     4018242322961
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
21600 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
116 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
16500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
142 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,41*
€ 1.483,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,90*
€ 1.480,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,18*
€ 1.424,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,63*
€ 1.384,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,82*
€ 1.337,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,49*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,45*
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 175,20*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,13*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 116,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.