Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6443440 Deckenbeleuchtung LED 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6443440 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Trilux 6443440 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85328192
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6443440
EAN/GTIN:
     8428879016397
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1434 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.