Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6443140 Deckenbeleuchtung LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6443140 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Trilux 6443140 Deckenbeleuchtung LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85328210
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6443140
EAN/GTIN:
     8428879016366
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung Bewegungsmelder
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.