Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLS714NZ Gehrungssäge 5700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLS714NZ Gehrungssäge 5700 RPM
Makita DLS714NZ Gehrungssäge 5700 RPM
Makita DLS714NZ Gehrungssäge 5700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85330706
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLS714NZ
EAN/GTIN:
     0088381877039
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
190 mm
Klingenbohrung
20 mm
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5700 RPM
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
655 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
13500 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,48*
€ 1.031,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,43*
€ 1.010,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,73*
€ 937,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,97*
€ 898,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,52*
€ 890,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.