Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLS211ZU Gehrungssäge 4400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLS211ZU Gehrungssäge 4400 RPM
Makita DLS211ZU Gehrungssäge 4400 RPM
Makita DLS211ZU Gehrungssäge 4400 RPM
Makita DLS211ZU Gehrungssäge 4400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85340712
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLS211ZU
EAN/GTIN:
     0088381879392
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Leistungsfähige bürstenlose Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Auto-start Wireless System zur Staubabsaugung für anspruchsvolle Einsätze Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V. Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Laserführung
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge
Soft-Start
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4400 RPM
Mitre Setting (links)
60 °
Gehrungseinstellung (rechts)
60 °
Abschrägung Eintellung (links)
48 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
48 °
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
898 mm
Höhe
725 mm
Gewicht
31300 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,66*
€ 1.063,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,28*
€ 1.047,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,45*
€ 1.027,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,88*
€ 1.013,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,64*
€ 1.001,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.