Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3VA63257KT312AA0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3VA63257KT312AA0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Siemens 3VA63257KT312AA0 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85346776
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA63257KT312AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.16 mm
Tiefe
137.16 mm
Höhe
249 mm
Energie
Nennstrom
250 A
Nennspannung
480 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.012,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,24*
€ 2.642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,03*
€ 2.533,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,76*
€ 2.474,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,94*
€ 2.427,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,23*
€ 2.394,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,53*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,10*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,16*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 22,95*
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,58*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,41*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,43*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 82,78*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 165,99*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,07*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,67*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,98*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 159,61*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.