| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85364231 Herst.-Nr.: SFP-10G-RJ45-DL-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link SFP-10G-RJ45 kompatibler BlueOptics© SFP+ RJ45 Transceiver für 10 Gigabit Highspeed Datenübertragungen über Cat 6a Twisted Pair. Unterstützt 10 Gigabit Ethernet Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP+ RJ45 Transceiver können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute SFP-10G-RJ45 SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, D-Link, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP+ | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 30 m | ![](/p.gif) | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10GBASE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |