Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Midi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Midi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27 57 W
RZB Rounded Midi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27 57 W
RZB Rounded Midi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E27 57 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85370627
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582000.004
EAN/GTIN:
     4051859217329
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
0 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
0 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
0 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Gewicht
1780 g
Kopfdurchmesser
268 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
57 W
Strahlungswinkel
118 °
Lichtleistung
370 lm
Beleuchtungseffizienz
7 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.