Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Rounded Maxi Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85370662
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     581641.004.19
EAN/GTIN:
     4051859227519
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
127 mm
Gewicht
4700 g
Kopfdurchmesser
400 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
114 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
53 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.