Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 990625 Kabelverschraubung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 990625 Kabelverschraubung Schwarz
MENNEKES 990625 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85375388
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     990625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
mennekes kabelverschraubungen
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Gerade
Kabeldurchmesser (min.)
13 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.