Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Rohrkabelschuh
>
Artikel
Cimco 183176 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-85399987
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
183176
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m10
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrförmiger Verbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
25 mm²
Gewindegröße
M10
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
kupferpressfittings
,
rohrkabelschuh 90°
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57872*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73872*
€ 0,87908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72872*
€ 0,86718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67872*
€ 0,80768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65872*
€ 0,78388
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,57872*
€ 0,68868
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 105676 Druckstempel WM-Form
Cimco
105676
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen