Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 3G0.110025qmm GrauSteuerleitung PVC 11002 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 3G0.110025qmm GrauSteuerleitung PVC 11002 Niederspannungskabel
HELUKABEL JB-500 3G0.110025qmm GrauSteuerleitung PVC 11002 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85413028
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3G0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34611*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,60611*
€ 0,72127
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,48611*
€ 0,57847
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,46611*
€ 0,55467
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,42611*
€ 0,50707
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41611*
€ 0,49517
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34611*
€ 0,41187
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.