Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Sanna Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Sanna Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Sanna Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Sanna Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Sanna Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85433266
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     300900102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Bei der Pendelleuchte SANNA kann man sehr gut den Vintage-Stil erkennen, denn das sichtbare Leuchtmittel ist ein typisches Anzeichen dafür. Dieses befindet sich in einem käfigähnlichen Drahtkorb mit einem Durchmesser von 25 cm. Da man das Leuchtmittel so gut sehen kann, bieten sich bei der Installation der Lampe besonders Filamentlampen mit sichtbaren Glühfäden an, da sie an der Leuchte sehr gut zur Geltung kommen. Wenn man eine sehr interessant designte und zudem wunderschön strahlende Hängeleuchte sucht, hat man sie mit SANNA gefunden. Das gesamte Konstrukt besteht aus Metall und präsentiert sich in einem schlichten, aber dennoch schick anzusehenden Schwarz – passend zu jedem Einrichtungsstil. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1190 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Gewicht
815 g
Höhe (max)
1500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.