Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT MB-CONN01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT MB-CONN01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board Schwarz
Joy-iT MB-CONN01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board Schwarz
Joy-iT MB-CONN01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board Schwarz
Joy-iT MB-CONN01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85498738
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MB-CONN01
EAN/GTIN:
     4250236820057
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Dieses Breakoutboard macht alle Kontakte des Micro:Bit als Pinbuchse einfach zugänglich. Zusätzlich verfügt es über eine geregelte Spannungsversorgung, die es ermöglicht das Breakoutboard mit 5 - 9 V zu betreiben. Durch das mitgelieferte Breadboard eignet sich dieses Breakout-Board für den Micro:Bit besonders gut um Test– oder Experimentierschaltungen darauf umzusetzen. Auf der frei verdrahtbaren Lochrasterplatine in der unteren Hälfte des Boards können auch Komponenten oder ganze Projekte für langwierigere Nutzung verlötet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Breakout Board
Kompatibilität
micro:bit
Markenkompatibilität
Micro:bit
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.