| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85509131 Herst.-Nr.: 02587 EAN/GTIN: 4001702025878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Förster ist verantwortlich für die Bewirtschaftung des Waldes. Er entscheidet über Baum- und Tierbestand. Eine nachhaltige Bewirtschaftung im Einklang mit wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten ist von hoher Bedeutung und erfordert einen großen Einsatz und Fachkenntnis des Försters. Besonders im Rahmen des Naturschutzes und der Erhaltung eines gesunden Waldes ist die Arbeit eines Försters sehr wichtig.
Ausgestattet ist der BRUDER Förster mit Gewehr, Fernglas und Jagdmesser. Stets begleitet wird er bei seiner täglichen Arbeit von seinem treuen Schäferhund.
Da sein Arbeitsort häufig in unwegsamen Gelände liegt, ist der BRUDER Förster auf ein zuverlässiges Fahrzeug angewiesen. Der Land Rover Defender Station Wagon kombiniert faszinierende Offroad-Qualitäten mit robustem Design. Wie alle Fahrzeuge von BRUDER wurde auch dieses Modell detailgetreu dem Original nachempfunden. Nicht nur die Fans der Marke Land Rover wird das entstandene Modell durch überraschende Details, wie z.B. das erhabene Strukturblech auf der Motorhaube und die zahlreichen bespielbaren Funktionen, überzeugen. Neben der Motorhaube, die einen Blick auf den detaillierten Motorblock ermöglicht, können auch die Heck- und die Seitentüren geöffnet und die Rücksitzbank herausgenommen bzw. die Anhängekupplung abgenommen werden. Durch die Federung beider Achsen wird auch beim Spielen jedes Terrain mit Leichtigkeit gemeistert. Zudem ist die Vorderachse durch die von BRUDER-Traktoren bekannte Zusatzlenksäule (im Lieferumfang enthalten) lenkbar und erlaubt so eine spielerische Kontrolle über das Fahrzeug. Für den sicheren Transport des Hundes ist die passende Transportbox in diesem tollen Set enthalten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Jeep | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Themenwelt | Forest ranger | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Antriebstyp | Von Hand schieben | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:16 | ![](/p.gif) | Einfache Montage | Ja | ![](/p.gif) | Montageanweisungen | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |