Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6219351 Deckenbeleuchtung LED 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6219351 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Trilux 6219351 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85523750
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6219351
EAN/GTIN:
     4018242426911
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Restaurant
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
8200 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,81*
€ 736,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,70*
€ 679,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6066540
ab € 486,29*
Ähnlich
TRILUX
6066551
ab € 528,81*
Ähnlich
TRILUX
6219340
ab € 484,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.