Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JB-500 7G2,511112 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JB-500 7G2,511112 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JB-500 7G2,511112 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85532519
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G2,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.