Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL JB-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85532528
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
25G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,82*
€ 12,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.