Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85532647
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SLÖZ-(CY)-J
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,24*
€ 25,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,02*
€ 25,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,18*
€ 22,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,43*
€ 21,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,80*
€ 19,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.