Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,7511232 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,7511232 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 HMH 25G0,7511232 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85544755
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-J
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
25G0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,01*
€ 9,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.