Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182508 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182508 Elektrischer Kontakt
Cimco 182508 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85550231
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.