Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85551947
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     301700108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Die Zugpendelleuchte VIOLA ist nach unten weit geöffnet und sorgt somit für eine optimale Ausleuchtung. Sie hat einen Durchmesser von 39 cm und ist in der Höhe von 70 cm bis 30 cm verstellbar. Dank der Farbgestaltung in Messing matt und alabasterfarbigem Glas lässt sich die Deckenleuchte vor allem in klassische Einrichtungsstile integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
2260 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
390 mm
Gewicht
1860 g
Höhe (max)
1600 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Messing
Plafond Farbe
Messing, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30871024
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.