Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 386113 Elektroschalter Drehschalter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 386113 Elektroschalter Drehschalter Schwarz, Grau
Berker 386113 Elektroschalter Drehschalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85576398
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     386113
EAN/GTIN:
     4011334489276
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Steuerschalter
3-Stufenschalter, mit Schraubklemmen, für z.B. Klimaanlagen und Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
42 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drehschalter
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.