Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 386103 Elektroschalter Drehschalter Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 386103 Elektroschalter Drehschalter Grau, Schwarz
Berker 386103 Elektroschalter Drehschalter Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85576493
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     386103
EAN/GTIN:
     4011334489269
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Steuerschalter
3-Stufenschalter, mit Schraubklemmen, für z.B. Klimaanlagen und Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
42 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drehschalter
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.