Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 385203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 385203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Berker 385203 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85576519
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     385203
EAN/GTIN:
     4011334489252
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Einbauschalter
Jalousie-Schlüsselschalter für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, K.1/K.5
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.