Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau
Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau
Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau
Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau
Globber Master lights Kinder Dreiradroller Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85580969
Hersteller:
     Globber
Herst.-Nr.:
     662-100
EAN/GTIN:
     4895224401384
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
580 mm
Gewicht
2790 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Typ
Dreiradroller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
50 kg
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Radgröße
125 mm
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Lenkerhöhe (min.)
740 mm
Lenkerhöhe (max.)
940 mm
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, blue roller, bikeboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.