Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02543 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85584537
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02543
EAN/GTIN:
     4001702025434
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Fahrradfahren erlebt einen breiten Zuspruch. Für viele Menschen bedeutet dieser Sport Erholung vom stressigen Alltag draußen in der Natur. Auch bei BRUDER macht sich der Fahrrad-Boom bemerkbar Die neu entwickelte bworld Figur im top modernen Fahrrad Outfit ist sportlich mit dem ebenfalls neuen BRUDER Mountainbike unterwegs. Um die schönste Mountainbike-Strecken zu erreichen, steht mit dem Jeep Wrangler Rubicon Unlimited ein echtes Offroad Talent zur Verfügung. Neben dem 2-teilig abnehmbaren Segmentdach, lassen sich auch die Motorhaube, die Hecktür und alle vier Türen öffnen. Selbstverständlich sind die Platzverhältnisse so, dass auch vier BRUDER bworld Figuren in das Fahrzeug passen. Alternativ zu der Vollbesetzung ist die Rücksitzbank herausnehmbar, um dann im Ladebereich über die BRUDER-Normverbinder Zubehör aufnehmen zu können. Die Zusatzlenksäule dient dem einfachen Lenken durch die Dachluke und kann bei Nichtverwendung im Fahrzeugboden verstaut werden. Die Achsen sind geländewagenüblich gefedert und die profilierten Räder besitzen verchromte Felgen in attraktiver SUV-Optik. Das Mountainbike kann bequem auf dem mitgelieferten Fahrradträger montiert werden, der auf der Anhängerkupplung befestigt ist. Die passende Erweiterung für dieses Set ist die bworld Fahrradfahrerin mit Mountainbike (Art.-Nr. 63111).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Jeep
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS Synthetik
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
Mountain bike and cyclist
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Antriebstyp
Von Hand schieben
Maßstab
1:16
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.