Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Sonnet Fusion Flex J3i Midi Tower HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85586773
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     FUS-FLEX-J3
EAN/GTIN:
     732311012990
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
87 mm
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Midi Tower
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Kompatible Produkte
Mac Pro 7,1 (2019)
Zertifizierung
RoHS 3 (Directive 2015/863) IEC62368-1 and IEC62368-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.