Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P
Schneider Electric iID Stromunterbrecher 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85647197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z65480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsstrom
80 A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennspannung
400 V
Ableitstrom-Empfindlichkeit
300 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
428 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CCCKC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,42*
€ 1.276,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,06*
€ 1.267,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,02*
€ 1.218,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,55*
€ 1.184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,98*
€ 1.141,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.