Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 385103 Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 385103 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Berker 385103 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85648503
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     385103
EAN/GTIN:
     4011334489245
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Einbauschalter
Jalousie-Schlüsselschalter für Zentralstück mit Schloss, mit Tastrastfunktion, mit Schraubklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, K.1/K.5
Anzahl der Pole
1P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.