Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
ABB 7TAG009910R0082 Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Nylon Natürlich
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-85650491
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009910R0082
EAN/GTIN:
5414363058045
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Breite
15.87 mm
Dicke
5.15 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder zur Schraubmontage
Material
Nylon
Produktfarbe
Natürlich
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
abb kabelbinder
,
kabelbinder
,
befestigungssockel klebbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,86*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 456,91*
€ 543,7229
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 455,29*
€ 541,7951
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,25*
€ 456,0675
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 333,83*
€ 397,2577
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 307,86*
€ 366,3534
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen