Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85656235
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OH.830.500.001
EAN/GTIN:
     4051859624073
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,91
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
90.8 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
16 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.010.2
ab € 77,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.010.3
ab € 77,29*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 62,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.4
ab € 76,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.5
ab € 76,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.3
ab € 62,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982701.009
ab € 3,04*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.