Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP181Z Elektrischer Handhobel Türkis 12000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DKP181Z Elektrischer Handhobel Türkis 12000 RPM
Makita DKP181Z Elektrischer Handhobel Türkis 12000 RPM
Makita DKP181Z Elektrischer Handhobel Türkis 12000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85664102
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP181Z
EAN/GTIN:
     0088381890090
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
12000 RPM
Planungstiefe (max.)
3 mm
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
25 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
2.5 m/s²
Merkmale
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Soft-Start
Ja
Spanauswurf links/rechts
Ja
Produktfarbe
Türkis
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Paketgewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.