| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85664178 Herst.-Nr.: 4349-000 EAN/GTIN: 7318304349002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationsfigur | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Timer | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Gesamtleistung | 0.1 W | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 0.1 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3000 K | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 290 mm | ![](/p.gif) | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 90 mm | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |