Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 00AR311 2 m 12 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 00AR311 2 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00AR311 2 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00AR311 2 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00AR311 2 m 12 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85667053
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     00AR311-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband patchkabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung IBM 00AR311 kompatibles BlueLAN© MiniSAS HD (High Density) Kabel mit SFF-8644 auf SFF-8644 (36-polig: externer MiniSAS HD Stecker) Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. IBM 00AR311 kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). IBM 00AR311 kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 12Gbit/s (mit 6Gb/s SAS und 12Gb/s SAS Protokoll). Kostengünstige Lösung IBM 00AR311 kompatible MiniSAS HD Kabel stellen eine SAS-I/O-Schnittstelle der nächsten Generation dar, die eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit bietet. Durch die kompakte Bauweise und das schlanke Design des Steckers des kompatiblen IBM 00AR311, wird beim Aufbau eines Storage-Systems weniger Platz benötigt. MiniSAS HD IBM 00AR311 kompatible Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile des IBM 00AR311 kompatiblen Kabels sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Durch den einfachen Aufbau haben IBM 00AR311 kompatible passive MiniSAS HD Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive IBM 00AR311 kompatible BlueLAN SFF-8644 MiniSAS HD Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche IBM 00AR311 kompatible SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kupfer Kabel laut Datenblatt unterstützen muss. Erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit bei höchster Verfügbarkeit für Ihre Speicherlösungen mit IBM 00AR311 kompatiblen MiniSAS Kabeln. IBM 00AR311 kompatiblen MiniSAS Kabel von der Marke BlueLAN ersetzen das original Kabel von IBM durch mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Kabel und Stecker Komponenten. Dadurch stellen IBM 00AR311 kompatible SAS Kabel die optimale Lösung mit dem besten Preis Leistungsverhältnis für Ihre Storage Umgebung dar. Bestellen Sie jetzt ihr IBM 00AR311 kompatibles MiniSAS Kabel und überzeugen Sie sich selbst. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten mit IBM 00AR311 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kabeln, welche ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. IBM, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices) nutzen. IBM 00AR311 kompatible SFF-8644 MiniSAS HD Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle IBM 00AR311 kompatiblen Kabel bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte! Volle MSA Konformität IBM 00AR311 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8644. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des IBM 00AR311 kompatiblen MiniSAS Kabel-Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die Stecker-Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich IBM 00AR311 kompatible SAS Kabel der Marke BlueLAN genauso wie original IBM 00AR311 SAS Kabel und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung! Industrielle Normen IBM 00AR311 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes IBM 00AR311 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen IBM 00AR311 kompatiblen SAS Kabels durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der IBM 00AR311 kompatiblen Kabel von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von IBM 00AR311 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit IBM 00AR311 kompatiblen MiniSAS HD Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%. Kaufen Sie noch heute 00AR311 kompatible MiniSAS HD Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, IBM, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Kaufen Sie jetzt IBM 00AR311 kompatible SAS Kabel von BlueLAN!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
4x MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss 2
4x MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.