Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CAB-SAS05M-8644 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CAB-SAS05M-8644 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CAB-SAS05M-8644 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CAB-SAS05M-8644 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics CAB-SAS05M-8644 0,5 m 12 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85667107
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CAB-SAS05M-8644-BL
EAN/GTIN:
     4063232055251
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatibles BlueLAN© MiniSAS HD (High Density) Kabel mit SFF-8644 auf SFF-8644 (36-polig: externer MiniSAS HD Stecker) Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible BlueLAN MiniSAS HD Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 12Gbit/s (mit 6Gb/s SAS und 12Gb/s SAS Protokoll). Kostengünstige Lösung QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible MiniSAS HD Kabel stellen eine SAS-I/O-Schnittstelle der nächsten Generation dar, die eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit bietet. Durch die kompakte Bauweise und das schlanke Design des Steckers des kompatiblen QNAP CAB-SAS05M-8644, wird beim Aufbau eines Storage-Systems weniger Platz benötigt. MiniSAS HD QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile des QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen Kabels sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Durch den einfachen Aufbau haben QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible passive MiniSAS HD Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible BlueLAN SFF-8644 MiniSAS HD Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kupfer Kabel laut Datenblatt unterstützen muss. Erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit bei höchster Verfügbarkeit für Ihre Speicherlösungen mit QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen MiniSAS Kabeln. QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen MiniSAS Kabel von der Marke BlueLAN ersetzen das original Kabel von QNAP durch mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Kabel und Stecker Komponenten. Dadurch stellen QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible SAS Kabel die optimale Lösung mit dem besten Preis Leistungsverhältnis für Ihre Storage Umgebung dar. Bestellen Sie jetzt ihr QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatibles MiniSAS Kabel und überzeugen Sie sich selbst. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten mit QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Twinaxial Kabeln, welche ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. QNAP, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices) nutzen. QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible SFF-8644 MiniSAS HD Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen Kabel bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte! Volle MSA Konformität QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8644. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen MiniSAS Kabel-Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die Stecker-Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible SAS Kabel der Marke BlueLAN genauso wie original QNAP CAB-SAS05M-8644 SAS Kabel und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung! Industrielle Normen QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8644 MiniSAS HD Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen SAS Kabels durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen Kabel von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen SFF-8644 MiniSAS HD Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatiblen MiniSAS HD Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%. Kaufen Sie noch heute CAB-SAS05M-8644 kompatible MiniSAS HD Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, QNAP, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Kaufen Sie jetzt QNAP CAB-SAS05M-8644 kompatible SAS Kabel von BlueLAN!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss 2
MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht
0.16 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.