Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 0YJXMR 2 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85667150
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     0YJXMR-BL
EAN/GTIN:
     4063232055008
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband patchkabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung Dell 0YJXMR kompatibles BlueLAN© MiniSAS Hybrid Kabel mit SFF-8088 auf SFF-8644 Verbindung (externer MiniSAS Hybrid x4 Stecker 26-polig auf 36-poligen externen MiniSAS Hybrid Stecker), für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. Dell 0YJXMR kompatible BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Dell 0YJXMR kompatible BlueLAN MiniSAS Hybrid Kabel unterstützen Übertragungen von bis zu 6Gbit/s (mit 3Gb/s SAS und 6Gb/s SAS Protokoll). Kostengünstige Lösung Dell 0YJXMR kompatible MiniSAS Hybrid Kabel stellen eine SAS-I/O-Schnittstelle der nächsten Generation dar, die eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit bietet. Durch die kompakte Bauweise und das schlanke Design des HD Steckers, wird beim Aufbau eines Systems weniger Platz benötigt. Mit diesen Hybrid Kabeln können Sie SAS mit SAS HD verbinden. MiniSAS Hybrid Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile des Dell 0YJXMR kompatiblen Kabels sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Durch den einfachen Aufbau haben Dell 0YJXMR kompatible passive MiniSAS Hybrid Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Hohe Bandbreite, niedrige Ausfallrate Passive Dell 0YJXMR kompatible BlueLAN SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel nutzen keine aktiven Komponenten zur Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche Dell 0YJXMR kompatible SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Twinaxial Kupfer Kabel laut Datenblatt unterstützen muss. Erreichen Sie die maximale Geschwindigkeit bei höchster Verfügbarkeit für Ihre Speicherlösungen mit Dell 0YJXMR kompatiblen MiniSAS Hybrid Kabeln. Dell 0YJXMR kompatiblen MiniSAS Hybrid Kabel von der Marke BlueLAN ersetzen das original Kabel von Dell durch mindestens gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Kabel und Stecker Komponenten. Dadurch stellen Dell 0YJXMR kompatible SAS Kabel die optimale Lösung mit dem besten Preis Leistungsverhältnis für Ihre Storage Umgebung dar. Bestellen Sie jetzt ihr Dell 0YJXMR kompatibles MiniSAS Hybrid Kabel und überzeugen Sie sich selbst. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten mit Dell 0YJXMR kompatiblen SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Twinaxial Kabeln, welche ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices) nutzen. Dell 0YJXMR kompatible SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 5.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer überdurchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Dell 0YJXMR kompatiblen 10GBase- Kabel bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte! Volle MSA Konformität Dell 0YJXMR kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8088 zu SFF-8644. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen des Dell 0YJXMR kompatiblen MiniSAS Hybrid Kabel-Connectors festgelegt um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Die Stecker-Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Dell 0YJXMR kompatible SAS Kabel der Marke BlueLAN genauso wie original Dell 0YJXMR SAS Kabel und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach einer Teststellung! Industrielle Normen Dell 0YJXMR kompatible hochverfügbarkeits-SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabel erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes Dell 0YJXMR kompatiblen SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabels. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Dell 0YJXMR kompatiblen SAS Kabels durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Dell 0YJXMR kompatiblen Kabel von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von Dell 0YJXMR kompatiblen SFF-8088 zu SFF-8644 MiniSAS Hybrid Kabeln können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit Dell 0YJXMR kompatiblen MiniSAS Hybrid Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für Kurzstrecken Übertragungslösungen um bis zu 90%. Kaufen Sie noch heute 0YJXMR kompatible MiniSAS Hybrid Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Dell, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Kaufen Sie jetzt Dell 0YJXMR kompatible SAS Kabel von BlueLAN!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
MiniSAS-HD (SFF-8644)
Anschluss 2
MiniSAS (SFF-8088)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.