| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-85669818 Herst.-Nr.: MX-O-M7SA-8DN040 EAN/GTIN: 4047438034968 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Mobotix | | Kompatibilität | M73/S74 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | LED-Anzeigen | Status | Bildsensor | Brennweitenbereich | 4 mm | | Blende (relative Öffnung) | 1,8 | | Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildwinkel, horizontal | 120 ° | | Bildwinkel, vertikal | 60 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Videokamera Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir objektive |
| | |
| |