Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SA-8N150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-M7SA-8N150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-M7SA-8N150 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85669824
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-8N150
EAN/GTIN:
     4047438035972
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73/S74
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Status
Bildsensor
Brennweitenbereich
15 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
30 °
Bildwinkel, vertikal
17 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.