Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 314-301081 Herst.-Nr.: 319870 EAN/GTIN: 4210201319870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ORAL-B iO SANFTE REINIGUNG AUFSTECKBÜRSTEN Die Oral-B iO Sanfte Reinigung Aufsteckbürste wurde speziell für die sanfte Reinigung von empfindlichen Zähnen und sensiblem Zahnfleisch entwickelt. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Wellenförmige Bürstenköpfe | Ja | ![](/p.gif) | Ersatz | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Oral-B | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iO | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 74 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 22.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 234 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 38.02 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 314 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 11,01* | € 15,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,07* | € 18,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,94* | € 19,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,87* | € 20,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,95* | € 20,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 314 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 314 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 314 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ab € 40,00* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|