Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-QEM500-W Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic WV-QEM500-W Überwachungskamerazubehör Montage
Panasonic WV-QEM500-W Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85723248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-QEM500-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Domekamera
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
211.3 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Panasonic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.