Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 900077 Eingabestift 25 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 900077 Eingabestift 25 g Schwarz, Silber
Port Designs 900077 Eingabestift 25 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85805265
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     900077
EAN/GTIN:
     3567049000776
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Clip
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.