Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL BL-01+P Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL BL-01+P Kabel
JPL BL-01+P Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85838907
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-099-001
EAN/GTIN:
     5060126952626
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
JPL, Plantronics QD
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Tasten
Spiralkabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ-11
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
56 g
Kabellänge
2 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.