Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NS204I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEVICE PL-SI RAID-Controller PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NS204I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEVICE PL-SI RAID-Controller PCI Express
HPE NS204I-P NVME PCIE3 OS BOOT DEVICE PL-SI RAID-Controller PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85885167
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P12965-B21
EAN/GTIN:
     190017354101
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Controller
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Leistungen
RAID Level
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
317.5 mm
Höhe
55.9 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,63*
€ 514,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,39*
€ 472,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.