Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink EXP43 IP-Add-On-Modul Schwarz, Grau 23 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink EXP43 IP-Add-On-Modul Schwarz, Grau 23 Tasten
Yealink EXP43 IP-Add-On-Modul Schwarz, Grau 23 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85885299
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300036
EAN/GTIN:
     6938818304345
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Knöpfe
23 Tasten
Kompatible Produkte
T43U/T46U/T48U
Anruftransfer
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.5 mm
Tiefe
124 mm
Gewicht
5800 g
Höhe
137.5 mm
Paketgewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.