Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Dörr 371087 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85895027
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371087
EAN/GTIN:
     4000461100413
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte
Mit dem DÖRR Vlogging-Kit VL-26 setzt ihr eure YouTube und TikTok Videos, eure Instagram oder Facebook Posts perfekt in Szene. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um eure Social Media Auftritte noch professioneller aussehen zu lassen. Das LED Ringlicht ist das ideale Equipment, um eure Selfie Aufnahmen noch besser aufzubereiten oder zur optimalen Ausleuchtung eurer Produkte. Produktverkäufe auf eBay oder Etsy werden somit noch einfacher und stellt die Qualität eurer Produkte im richtigen Licht dar. Das DÖRR VL-26 Vlogging Kit enthält: LED RINGLICHT MIT 26 CM DURCHMESSER Das LED Ringlicht mit 120 LEDs erzeugt ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Die Helligkeit kann in jedem Licht-Modus in 9 Stufen gedimmt werden. Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Die Länge des USB Kabel ist mit 190 cm ist optimal gewählt um eine perfekte Nutzung des LED Ringlichts zu gewährleisten. Das LED Ringlicht sitzt auf einen Gelenkfuß, mit dem sich das Ringlicht nach rechts und links schwenken sowie nach oben und unten neigen lässt. Der Gelenkfuß ist mit einem 1/4“ Stativanschluss ausgestattet – so kann das LED Ringlicht nicht nur auf das mitgelieferte Tischstativ montiert werden, sondern auch auf sämtliche Stative die mit ¼“ Gewindeschraube ausgestattet sind. MIKROFON Mit dem DÖRR Universal Mono Richtmikrofon CV-01 optimiert ihr eure Tonaufnahmen, sodass keine störenden Umgebungsgeräusche die Qualität eures Vlogs beeinflussen. Das Mikrofon liefert einen klaren und ausgewogenen Klang. Mit dem Universalblitzfuß mit ¼ Zoll Stativgewinde lässt sich das CV-01 auf das mitgelieferte Mini Stativ aufschrauben und in Richtung eurer Stimme ausrichten. Das Mikrofon kommt mit einer Anti-Shock Halterung, einem Fellwindschutz und zwei Anschlusskabel mit TRS bzw. TRRS Miniklinkenstecker 3,5 mm. SMARTPHONE HALTER Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen zwei Klemmen festgespannt. KUGELKOPF In Verbindung mit dem mitgelieferten Kugelkopf, lässt sich der Smartphone Halter in alle Richtungen drehen und neigen. Dein Smartphone kann somit kinderleicht für eine optimale Aufnahme ausgerichtet werden. TISCHSTATIV Auf dem kompakten Tischstativ mit breitem Stand und Gummifüßen, steht das LED Ringlicht sicher und in perfekter Höhe für Porträtaufnahmen. Die Gesamthöhe von LED Ringlicht mit Tischstativ beträgt ca. 42 cm. MINI STATIV Auf den Kugelkopf des Mini Stativs kannst du das mitgelieferte CV-01 Mikrofon oder anderes Zubehör mit ¼“ Stativgewinde aufschrauben. Die Stativbeine sind 2 Stufen ausziehbar. Die Höhe des Mini Stativs beträgt ca. min. 15,5 cm / max. 24,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
120
Farbtemperatur
5600 K
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.