Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Fidelio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Philips Fidelio
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85906934
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     L3/00
EAN/GTIN:
     4895229108394
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Genießen Sie Ihre Musik. Überall.
Was wäre, wenn Sie immer am perfekten Ort für Ihre Lieblingsmusik sein könnten? Die hervorragend abgestimmten Treiber, das hervorragende Active Noise Canceling und die richtige Passform sorgen für eine perfekte Umgebung – überall.

Philips Fidelio. Entwickelt für außergewöhnliche Leistung
Vom Klang bis zum Material, diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossener Rückseite sind so konzipiert, dass Sie Ihre Musik in vollen Zügen genießen können. Unabhängig von der Größe oder Form Ihres Kopfes sorgen die weichen Ohrpolster mit Memory Foam für eine perfekte Passform und die Musik wird unterbrochen, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen.

40-mm-Treiber. Natürlicher, ausgewogener Klang
Die perfekt abgestimmten Treiber dieser High Resolution Audio-zertifizierten Kopfhörer sorgen für einen wunderbar ausgewogenen Klang – ganz gleich, ob ANC aktiviert oder deaktiviert ist. Die Bässe sind satt und kraftvoll, ohne dass sie übertrieben wirken. Mittelfrequenzbereiche sind voll und gleichmäßig. Hohe Frequenzen glänzen mit Details.

Hochmodernes Hybrid Active Noise Canceling
Hören Sie überall mit der perfekten Lautstärke. Das adaptive Noise Canceling filtert unerwünschte Geräusche mithilfe eines externen Mikrofons und eines internen Mikrofons heraus, sodass Sie vollständig abtauchen können. Mit dem Leistungsmodus können Sie die Welt jederzeit wieder hereinlassen.

Für Hörvergnügen entwickelt. Hochwertiges Design
Das leichte Aluminium und das nachhaltig gewonnene Muirhead-Leder sorgen dafür, dass diese kabellosen Kopfhörer so hochwertig sind, wie der Klang. Die matte, dunkle Satin-Oberfläche des Aluminium an den Ringen der Ohrkappen trägt das eingeprägte Philips Fidelio Logo. Die Musik wird automatisch angehalten, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen.

Bedienung mit Touch-Steuerung. 38 Stunden Wiedergabezeit (32 Stunden mit ANC)*
Eine vollständige Aufladung sorgt für mehr als einen Tag Musik und eine schnelle 15-minütige Ladung bietet Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit. Mit der Touch-Steuerung bedienen Sie Musik und Anrufe und mit den Tasten an den Ohrkappen bedienen Sie ANC. Die Ohrkappen lassen sich zur einfachen Aufbewahrung flach zusammenklappen.

Zwei Mikrofone für kristallklare Gespräche. Integrierte Sprachsteuerung
Zwei Mikrofone in jeder Ohrkappe konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche erheblich. Der vollständig integrierte Google Assistant* hilft Ihnen, Ihre Lieblingswiedergabelisten zu laden, sobald Sie danach fragen.

Philips Kopfhörer App. Individuelles Erlebnis

Mit der Philips Kopfhörer App können Sie die Geräuschunterdrückung anpassen, indem Sie zwischen den voreingestellten ANC-Modi wechseln. Sie verfügt außerdem über einen dedizierten Equalizer und Sie können die App verwenden, um die gestreamte Musik zu steuern oder auf Titelinformationen zuzugreifen.

Verbinden Sie sich mit jeder beliebigen Quelle. Kabellos oder kabelgebunden
Solide Bluetooth-Konnektivität mit AAC-Unterstützung für iOS-Geräte und aptX HD für Android oder Windows sorgt für den bestmöglichen Klang beim Streaming. Das abnehmbare Kabel ermöglicht den Anschluss an hochauflösende Geräte für kabelgebundenes Hörvergnügen.

Edles Muirhead-Leder. Ethisch bezogen
Das schwarze Muirhead Leder aus Schottland, das den äußeren und inneren Bügel abdeckt, ist nachhaltig und ethisch bezogen. Dieses wunderbar weiche und strukturierte Hochleistungsleder verleiht den Kopfhörern eine raffinierte Note.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
51.5 mm
Höhe
203.5 mm
Gewicht
360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
228 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
910 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
Flug
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Anzahl
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8518309590
Kopfhörer
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
35 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.