Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Sony DualSense Schwarz, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85966455
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9399506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
DualSense Wireless-Controller Entdecke ein noch fesselnderes Spielerlebnis1 mit dem innovativen neuen PS5™-Controller. Erscheint am 19. November 2020 Schärfe deine Sinne Der DualSense Wireless-Controller für PS5 bietet immersives haptisches Feedback2, dynamische adaptive Trigger-Tasten2 und ein integriertes Mikrofon – alles in einem ikonischen Design. Erwecke Gaming-Welten zum Leben Haptisches Feedback Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches Feedback deiner Aktionen im Spiel. In deinen Händen simulieren diese dynamischen Vibrationen eine Vielzahl von Empfindungen, von Umgebungen bis hin zum Rückstoß verschiedener Waffen. Adaptive Trigger-Tasten Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung, wenn du mit deiner Ausrüstung und Umgebung im Spiel interagierst. Vom Spannen einer zunehmend strafferen Bogensehne bis zum Betätigen der Bremsen bei einem rasenden Auto: Fühle dich physisch mit deinen Aktionen auf dem Bildschirm verbunden. Verwende deine Stimme, um Leidenschaft zu teilen Eingebautes Mikrofon und Headset-Anschluss Chatte online mit Freunden3, indem du das integrierte Mikrofon verwendest – oder ein Headset an den 3,5-mm-Anschluss anschließt. Schalte die Sprachaufnahme jederzeit über die Mute-Taste aus. Create-Taste Mit der Create-Taste kannst du deine epischsten Gaming-Momente aufnehmen und übertragen3. Nach dem Erfolg der innovativen SHARE-Taste bietet "Create" Spielern noch mehr Möglichkeiten, Spielinhalte zu erstellen und ihre Abenteuer weltweit live zu senden. Eine Gaming-Ikone liegt in deiner Hand Übernimm die Kontrolle mit einem weiterentwickelten zweifarbigen Design, das ein ikonisches, intuitives Layout mit verbesserten Sticks und einer neu gestalteten Leuchtleiste kombiniert. Vertraute Funktionen Der DualSense Wireless-Controller verfügt über viele Funktionen von DUALSHOCK®4, als Neuauflage für eine neue Spielegeneration. Eingebauter Akku Aufladen und Spielen, jetzt über USB Type-C. Integrierter Lautsprecher Erlebe ausgewählte Spiele in einer ganz neuen Dimension mit noch originalgetreueren Soundeffekten, die direkt aus dem Controller kommen. Bewegungssensor Der integrierte Beschleunigungsmesser und das Gyroskop sorgen bei unterstützten Spielen für eine intuitive Bewegungssteuerung. Andocken. Laden. Spielen. Mit der DualSense-Ladestation bleibst du im Spiel und bist bereit, dich jederzeit deinen Freunden zu stellen. Schließe bis zu zwei DualSense Wireless-Controller5 mit dem Click-in-Design schnell und einfach an die Ladestation an. Deine Controller laden so schnell auf wie bei Verbindung mit deiner PS5-Konsole – du kannst also USB-Ports ohne Leistungseinbußen freihalten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
5 GHz
Kopfhörerausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1560 mAh
Akku
Ja
Eingangsspannung
3.65 V
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Automatische Kalibrierung
Ja
Plug
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
280 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, Menü-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kraft Rückmeldung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.