| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-85974802 Herst.-Nr.: KH710BTP511 EAN/GTIN: 4004005025262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwaiger Bluetooth® In-Ear Kopfhörer
Dieser In-Ear Kopfhörer von SCHWAIGER® eignet sich für alle gängigen Geräte mit Bluetooth®-Funktion. Ein integriertes Kabelmikrofon ermöglicht das Telefonieren direkt über den Kopfhörer. Um einen perfekten Tragekomfort zu gewährleisten, sind Silikonpolster in verschiedenen Größen im Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer besticht nicht nur durch sein edles und stylisches Aussehen sondern auch durch sein robustes Metallgehäuse. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Material | Metall, Kunststoff | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 108 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 10 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Knopf | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Profile | A2DP, AGHFP, HFP, HID, HSP, SPP | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 4.2 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |